三菱電機
連調埋込300幅BT別非常灯
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。
電源別置形
埋込形 300幅
既設器具の埋込穴をそのまま活用
段調光機能搭載
電球色(3000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669409
MY-BKR430330/L AHZ
21.0 (200V時)
固有:124.2 (200V時)
器具:2610
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
91,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669531
MY-BKR440330/L AHZ
24.9 (200V時)
固有:136.9 (200V時)
器具:3410
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥
93,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669741
MY-BKR450330/L AHZ
32.5 (200V時)
固有:136.6 (200V時)
器具:4440
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
96,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669960
MY-BKR470330/L AHZ
43.0 (200V時)
固有:136.9 (200V時)
器具:5890
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
100,800
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください