三菱電機
省電力固定埋込BT別非常灯
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。
電源別置形
埋込形 300幅
既設器具の埋込穴をそのまま活用
段調光機能搭載
電球色(3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669628
MY-BKR450300/L AHTN
26.5 (200V時)
固有:163.3 (200V時)
器具:4330
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
97,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669847
MY-BKR470300/L AHTN
36.7 (200V時)
固有:159.9 (200V時)
器具:5870
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
101,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください