固ユニット片反射笠WPステン

固ユニット片反射笠WPステン - 三菱電機

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671159MY-EN420430/L AHTN13.6 (200V時)固有:108.0 (200V時)器具:1470FLR40形x1灯器具 節電タイプ
74,200
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671177MY-EN425430/L AHTN16.7 (200V時)固有:112.5 (200V時)器具:1880FHF32形x1灯器具 定格出力相当
75,700
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671195MY-EN430430/L AHTN21.0 (200V時)固有:108.5 (200V時)器具:2280FHF32形x1灯器具 高出力相当
76,200
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671220MY-EN440430/L AHTN24.9 (200V時)固有:113.6 (200V時)器具:2830FLR40形x2灯器具 節電タイプ
78,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671238MY-EN450430/L AHTN32.5 (200V時)固有:119.0 (200V時)器具:3870FHF32形x2灯器具 定格出力相当
85,000
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671256MY-EN470430/L AHTN43.0 (200V時)固有:119.3 (200V時)器具:5130FHF32形x2灯器具 高出力相当
89,000
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする