固定ユニットV形WP SUS

固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671281MY-EV208430/L AHTN5.8 (200V時)固有:112.0 (200V時)器具:650電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥47,700
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671290MY-EV208431/L AHTN5.8 (200V時)固有:112.0 (200V時)器具:650電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥47,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671317MY-EV215430/L AHTN11.2 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥51,700
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671326MY-EV215431/L AHTN11.2 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥51,900
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753935MY-WV215430/L AHTN11.2 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥28,500
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753960MY-WV215430/N AHTN11.2 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:1550昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする