固定ユニットV形150SW付
ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 13.6 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:123.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1680
- 光色
- 電球色 (3000K)
- 明るさ
- FLR40形x1灯器具 節電タイプ
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯用ベースライト の新着商品
カテゴリ













