固定ユニットV形WP SUS

固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671369MY-EV420431/L AHTN13.6 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:1680FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥67,500
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671378MY-EV425430/L AHTN16.7 (200V時)固有:128.7 (200V時)器具:2150FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥68,400
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671387MY-EV425431/L AHTN16.7 (200V時)固有:128.7 (200V時)器具:2150FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥69,000
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671421MY-EV430430/L AHTN21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥68,900
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671439MY-EV430431/L AHTN21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥69,500
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671475MY-EV440430/L AHTN24.9 (200V時)固有:130.1 (200V時)器具:3240FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥70,700
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671491MY-EV440431/L AHTN24.9 (200V時)固有:130.1 (200V時)器具:3240FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥71,300
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671500MY-EV450430/L AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥77,700
¥72,980
¥80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671509MY-EV450431/L AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥78,300
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671536MY-EV470430/L AHTN43.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5880FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥81,700
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671545MY-EV470431/L AHTN43.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5880FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥82,300
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする