三菱電機
固定AB 階段通路誘導灯
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサタイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79671685
MY-FH208360A/N AHTN
7.4 (200V時)
固有:94.5 (200V時)
器具:700
FLR20形x1灯器具 相当
¥
97,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671807
MY-FH215360A/N AHTN
12.8 (200V時)
固有:109.3 (200V時)
器具:1400
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
101,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください