MY-FH208360A/N AHTN 固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機 79671685

固定AB 階段通路誘導灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:700
内容量1個注文コード79671685品番MY-FH208360A/N AHTN
参考基準価格(税別)¥97,300販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサタイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
7.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:700
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする