省電力固定 階段通路誘導灯

省電力固定 階段通路誘導灯 - 三菱電機

平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサタイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672410MY-FH450300A/D AHTN固有:173.3 (200V時)器具:4870昼光色 (6500K)
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672419MY-FH450300A/L AHTN固有:159.0 (200V時)器具:4470電球色 (3000K)
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672428MY-FH450300A/N AHTN固有:181.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672437MY-FH450300A/W AHTN固有:166.9 (200V時)器具:4690白色 (4000K)
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672446MY-FH450300A/WW AHTN固有:159.0 (200V時)器具:4470温白色 (3500K)
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする