曜日別特売

固定ユニット階段通路誘導人感

固定ユニット階段通路誘導人感 - 三菱電機固定ユニット階段通路誘導人感 - 三菱電機

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサ付段調光タイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672507MY-FHS208230A/D AHTN8.2 (200V時)固有:95.1 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672516MY-FHS208230A/L AHTN8.2 (200V時)固有:82.9 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672525MY-FHS208230A/N AHTN8.2 (200V時)固有:97.5 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672541MY-FHS208230A/W AHTN8.2 (200V時)固有:87.8 (200V時)器具:720白色 (4000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672550MY-FHS208230A/WWAHTN8.2 (200V時)固有:85.3 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672988MY-FHS215230A/D AHTN13.6 (200V時)固有:111.0 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672997MY-FHS215230A/L AHTN13.6 (200V時)固有:97.0 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673006MY-FHS215230A/N AHTN13.6 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673015MY-FHS215230A/W AHTN13.6 (200V時)固有:102.9 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673031MY-FHS215230A/WWAHTN13.6 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673469MY-FHS230230A/D AHTN23.8 (200V時)固有:126.8 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥115,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673478MY-FHS230230A/L AHTN23.8 (200V時)固有:111.3 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥115,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673487MY-FHS230230A/N AHTN23.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥115,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673496MY-FHS230230A/W AHTN23.8 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥115,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673505MY-FHS230230A/WWAHTN23.8 (200V時)固有:114.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥115,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673871MY-FHS420330A/D AHTN16.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673880MY-FHS420330A/L AHTN16.0 (200V時)固有:108.7 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673889MY-FHS420330A/N AHTN16.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673898MY-FHS420330A/W AHTN16.0 (200V時)固有:115.0 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673907MY-FHS420330A/WWAHTN16.0 (200V時)固有:112.5 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674266MY-FHS425330A/D AHTN19.1 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥120,800
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674275MY-FHS425330A/L AHTN19.1 (200V時)固有:116.7 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥120,800
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674291MY-FHS425330A/N AHTN19.1 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥120,800
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674300MY-FHS425330A/W AHTN19.1 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥120,800
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674309MY-FHS425330A/WWAHTN19.1 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥120,800
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674668MY-FHS430330A/D AHTN23.4 (200V時)固有:130.3 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674677MY-FHS430330A/L AHTN23.4 (200V時)固有:115.3 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674686MY-FHS430330A/N AHTN23.4 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674695MY-FHS430330A/W AHTN23.4 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674711MY-FHS430330A/WWAHTN23.4 (200V時)固有:118.8 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675149MY-FHS440330A/D AHTN27.3 (200V時)固有:140.6 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥123,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675158MY-FHS440330A/L AHTN27.3 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥123,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675167MY-FHS440330A/N AHTN27.3 (200V時)固有:146.5 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥123,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675176MY-FHS440330A/W AHTN27.3 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥123,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675185MY-FHS440330A/WWAHTN27.3 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥123,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする