曜日別特売

固定ユニット階段通路人感60

固定ユニット階段通路人感60 - 三菱電機固定ユニット階段通路人感60 - 三菱電機

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサ付段調光タイプ
60分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H30DB

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672611MY-FHS208231A/D AHTN9.1 (200V時)固有:85.7 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥203,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672620MY-FHS208231A/L AHTN9.1 (200V時)固有:74.7 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥203,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672629MY-FHS208231A/N AHTN9.1 (200V時)固有:87.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥203,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672638MY-FHS208231A/W AHTN9.1 (200V時)固有:79.1 (200V時)器具:720白色 (4000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥203,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672647MY-FHS208231A/WWAHTN9.1 (200V時)固有:76.9 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥203,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673085MY-FHS215231A/D AHTN14.5 (200V時)固有:104.1 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥207,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673101MY-FHS215231A/L AHTN14.5 (200V時)固有:91.0 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥207,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673110MY-FHS215231A/N AHTN14.5 (200V時)固有:110.3 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥207,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673119MY-FHS215231A/W AHTN14.5 (200V時)固有:96.5 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥207,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673128MY-FHS215231A/WWAHTN14.5 (200V時)固有:93.7 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥207,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673566MY-FHS230231A/D AHTN24.7 (200V時)固有:122.2 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥211,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673575MY-FHS230231A/L AHTN24.7 (200V時)固有:107.2 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥211,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673591MY-FHS230231A/N AHTN24.7 (200V時)固有:129.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥211,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673600MY-FHS230231A/W AHTN24.7 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥211,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673609MY-FHS230231A/WWAHTN24.7 (200V時)固有:110.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥211,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673968MY-FHS420331A/D AHTN16.9 (200V時)固有:118.3 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥215,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673977MY-FHS420331A/L AHTN16.9 (200V時)固有:102.9 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥215,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673986MY-FHS420331A/N AHTN16.9 (200V時)固有:118.3 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥215,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673995MY-FHS420331A/W AHTN16.9 (200V時)固有:108.8 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥215,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674011MY-FHS420331A/WWAHTN16.9 (200V時)固有:106.5 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥215,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674370MY-FHS425331A/D AHTN20.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥216,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674379MY-FHS425331A/L AHTN20.0 (200V時)固有:111.5 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥216,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674388MY-FHS425331A/N AHTN20.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥216,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674397MY-FHS425331A/W AHTN20.0 (200V時)固有:118.0 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥216,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674406MY-FHS425331A/WWAHTN20.0 (200V時)固有:115.0 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥216,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674765MY-FHS430331A/D AHTN24.3 (200V時)固有:125.5 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥217,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674781MY-FHS430331A/L AHTN24.3 (200V時)固有:111.1 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥217,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674790MY-FHS430331A/N AHTN24.3 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥217,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674799MY-FHS430331A/W AHTN24.3 (200V時)固有:117.2 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥217,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674808MY-FHS430331A/WWAHTN24.3 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥217,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675246MY-FHS440331A/D AHTN28.2 (200V時)固有:136.1 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥219,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675255MY-FHS440331A/L AHTN28.2 (200V時)固有:124.8 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥219,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675271MY-FHS440331A/N AHTN28.2 (200V時)固有:141.8 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥219,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675280MY-FHS440331A/W AHTN28.2 (200V時)固有:129.7 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥219,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675289MY-FHS440331A/WWAHTN28.2 (200V時)固有:129.7 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥219,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする