曜日別特売

固定ユニット階段非常灯人感付

固定ユニット階段非常灯人感付 - 三菱電機固定ユニット階段非常灯人感付 - 三菱電機

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
階段灯
人感センサ付ON/OFFタイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672708MY-FHS208232A/D AHTN8.2 (200V時)固有:95.1 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥106,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672717MY-FHS208232A/L AHTN8.2 (200V時)固有:82.9 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥106,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672726MY-FHS208232A/N AHTN8.2 (200V時)固有:97.5 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥106,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672735MY-FHS208232A/W AHTN8.2 (200V時)固有:87.8 (200V時)器具:720白色 (4000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥106,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672751MY-FHS208232A/WWAHTN8.2 (200V時)固有:85.3 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥106,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673189MY-FHS215232A/D AHTN13.6 (200V時)固有:111.0 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥110,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673198MY-FHS215232A/L AHTN13.6 (200V時)固有:97.0 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥110,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673207MY-FHS215232A/N AHTN13.6 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥110,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673216MY-FHS215232A/W AHTN13.6 (200V時)固有:102.9 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥110,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673225MY-FHS215232A/WWAHTN13.6 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥110,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673670MY-FHS230232A/D AHTN23.8 (200V時)固有:126.8 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥114,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673679MY-FHS230232A/L AHTN23.8 (200V時)固有:111.3 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥114,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673688MY-FHS230232A/N AHTN23.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥114,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673697MY-FHS230232A/W AHTN23.8 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥114,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673706MY-FHS230232A/WWAHTN23.8 (200V時)固有:114.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥114,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674065MY-FHS420332A/D AHTN16.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥118,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674081MY-FHS420332A/L AHTN16.0 (200V時)固有:108.7 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥118,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674090MY-FHS420332A/N AHTN16.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥118,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674099MY-FHS420332A/W AHTN16.0 (200V時)固有:115.0 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥118,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674108MY-FHS420332A/WWAHTN16.0 (200V時)固有:112.5 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥118,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674467MY-FHS425332A/D AHTN19.1 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥119,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674476MY-FHS425332A/L AHTN19.1 (200V時)固有:116.7 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥119,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674485MY-FHS425332A/N AHTN19.1 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥119,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674501MY-FHS425332A/W AHTN19.1 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥119,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674510MY-FHS425332A/WWAHTN19.1 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥119,800
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674869MY-FHS430332A/D AHTN23.4 (200V時)固有:130.3 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674878MY-FHS430332A/L AHTN23.4 (200V時)固有:115.3 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674887MY-FHS430332A/N AHTN23.4 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674896MY-FHS430332A/W AHTN23.4 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674905MY-FHS430332A/WWAHTN23.4 (200V時)固有:118.8 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675350MY-FHS440332A/D AHTN27.3 (200V時)固有:140.6 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥122,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675359MY-FHS440332A/L AHTN27.3 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥122,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675368MY-FHS440332A/N AHTN27.3 (200V時)固有:146.5 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥122,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675377MY-FHS440332A/W AHTN27.3 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥122,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675386MY-FHS440332A/WWAHTN27.3 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥122,100
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする