曜日別特売

固定ユニット階段非常人感60

固定ユニット階段非常人感60 - 三菱電機固定ユニット階段非常人感60 - 三菱電機

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
階段灯
人感センサ付ON/OFFタイプ
60分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H30DB

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672805MY-FHS208233A/D AHTN9.1 (200V時)固有:85.7 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥202,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672821MY-FHS208233A/L AHTN9.1 (200V時)固有:74.7 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥202,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672830MY-FHS208233A/N AHTN9.1 (200V時)固有:87.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥202,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672839MY-FHS208233A/W AHTN9.1 (200V時)固有:79.1 (200V時)器具:720白色 (4000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥202,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672848MY-FHS208233A/WWAHTN9.1 (200V時)固有:76.9 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥202,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673286MY-FHS215233A/D AHTN14.5 (200V時)固有:104.1 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥206,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673295MY-FHS215233A/L AHTN14.5 (200V時)固有:91.0 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥206,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673311MY-FHS215233A/N AHTN14.5 (200V時)固有:110.3 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥206,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673320MY-FHS215233A/W AHTN14.5 (200V時)固有:96.5 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥206,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673329MY-FHS215233A/WWAHTN14.5 (200V時)固有:93.7 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥206,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673767MY-FHS230233A/D AHTN24.7 (200V時)固有:122.2 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥210,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673776MY-FHS230233A/L AHTN24.7 (200V時)固有:107.2 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥210,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673785MY-FHS230233A/N AHTN24.7 (200V時)固有:129.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥210,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673801MY-FHS230233A/W AHTN24.7 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥210,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673810MY-FHS230233A/WWAHTN24.7 (200V時)固有:110.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥210,800
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674169MY-FHS420333A/D AHTN16.9 (200V時)固有:118.3 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥214,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674178MY-FHS420333A/L AHTN16.9 (200V時)固有:102.9 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥214,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674187MY-FHS420333A/N AHTN16.9 (200V時)固有:118.3 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥214,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674196MY-FHS420333A/W AHTN16.9 (200V時)固有:108.8 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥214,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674205MY-FHS420333A/WWAHTN16.9 (200V時)固有:106.5 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥214,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674571MY-FHS425333A/D AHTN20.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥215,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674580MY-FHS425333A/L AHTN20.0 (200V時)固有:111.5 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥215,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674589MY-FHS425333A/N AHTN20.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥215,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674598MY-FHS425333A/W AHTN20.0 (200V時)固有:118.0 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥215,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674607MY-FHS425333A/WWAHTN20.0 (200V時)固有:115.0 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥215,800
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674966MY-FHS430333A/D AHTN24.3 (200V時)固有:125.5 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥216,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674975MY-FHS430333A/L AHTN24.3 (200V時)固有:111.1 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥216,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674991MY-FHS430333A/N AHTN24.3 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥216,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675000MY-FHS430333A/W AHTN24.3 (200V時)固有:117.2 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥216,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675009MY-FHS430333A/WWAHTN24.3 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥216,300
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675447MY-FHS440333A/D AHTN28.2 (200V時)固有:136.1 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥218,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675456MY-FHS440333A/L AHTN28.2 (200V時)固有:124.8 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥218,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675465MY-FHS440333A/N AHTN28.2 (200V時)固有:141.8 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥218,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675481MY-FHS440333A/W AHTN28.2 (200V時)固有:129.7 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥218,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675490MY-FHS440333A/WWAHTN28.2 (200V時)固有:129.7 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥218,100
¥209,800
¥230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする