三菱電機
固定GAB階段通路誘導人感
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
30分間定格形 グレアカット[ABタイプ]
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675018
MY-FHS430360/N AHTN
23.4 (200V時)
固有:119.6 (200V時)
器具:2800
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
114,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675499
MY-FHS440360/N AHTN
27.3 (200V時)
固有:128.2 (200V時)
器具:3500
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください