三菱電機
省電力固定階段通路人感60分
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
60分間定格形 省電力タイプ
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675675
MY-FHS450301/D AHTN
固有:162.3 (200V時)
器具:4870
昼光色 (6500K)
¥
201,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675691
MY-FHS450301/L AHTN
固有:149.0 (200V時)
器具:4470
電球色 (3000K)
¥
201,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675700
MY-FHS450301/N AHTN
固有:170.0 (200V時)
器具:5100
昼白色 (5000K)
¥
201,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675709
MY-FHS450301/W AHTN
固有:156.3 (200V時)
器具:4690
白色 (4000K)
¥
201,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675718
MY-FHS450301/WW AHTN
固有:149.0 (200V時)
器具:4470
温白色 (3500K)
¥
201,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください