三菱電機
省電力固定 階段非常灯人感付
人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
30分間定格形 省電力タイプ
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675779
MY-FHS450302/D AHTN
固有:168.5 (200V時)
器具:4870
昼光色 (6500K)
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675788
MY-FHS450302/L AHTN
固有:154.6 (200V時)
器具:4470
電球色 (3000K)
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675797
MY-FHS450302/N AHTN
固有:176.4 (200V時)
器具:5100
昼白色 (5000K)
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675806
MY-FHS450302/W AHTN
固有:162.2 (200V時)
器具:4690
白色 (4000K)
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675815
MY-FHS450302/WW AHTN
固有:154.6 (200V時)
器具:4470
温白色 (3500K)
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください