省電力固定階段非常人感60分

省電力固定階段非常人感60分 - 三菱電機

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
60分間定格形 省電力タイプ
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79675876MY-FHS450303/D AHTN固有:162.3 (200V時)器具:4870昼光色 (6500K)
¥200,600
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675885MY-FHS450303/L AHTN固有:149.0 (200V時)器具:4470電球色 (3000K)
¥200,600
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675901MY-FHS450303/N AHTN固有:170.0 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
¥200,600
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675910MY-FHS450303/W AHTN固有:156.3 (200V時)器具:4690白色 (4000K)
¥200,600
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675919MY-FHS450303/WW AHTN固有:149.0 (200V時)器具:4470温白色 (3500K)
¥200,600
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする