曜日別特売

固定ユニット笠付プルSW付

固定ユニット笠付プルSW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
内容量
1個
全15種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676025MY-H208230S/D AHTN5.8 (200V時)固有:131.0 (200V時)器具:760昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676041MY-H208230S/L AHTN5.8 (200V時)固有:113.7 (200V時)器具:660電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676050MY-H208230S/N AHTN5.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:780昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676059MY-H208230S/W AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676068MY-H208230S/WW AHTN5.8 (200V時)固有:117.2 (200V時)器具:680温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676199MY-H215230S/D AHTN11.2 (200V時)固有:131.2 (200V時)器具:1470昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
22,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676217MY-H215230S/L AHTN11.2 (200V時)固有:115.1 (200V時)器具:1290電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
22,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676235MY-H215230S/N AHTN11.2 (200V時)固有:139.2 (200V時)器具:1560昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
22,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676260MY-H215230S/W AHTN11.2 (200V時)固有:122.3 (200V時)器具:1370白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
22,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676278MY-H215230S/WW AHTN11.2 (200V時)固有:118.7 (200V時)器具:1330温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
22,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676418MY-H230230S/D AHTN21.4 (200V時)固有:137.3 (200V時)器具:2940昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676436MY-H230230S/L AHTN21.4 (200V時)固有:120.5 (200V時)器具:2580電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676461MY-H230230S/N AHTN21.4 (200V時)固有:145.7 (200V時)器具:3120昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676479MY-H230230S/W AHTN21.4 (200V時)固有:127.5 (200V時)器具:2730白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676497MY-H230230S/WW AHTN21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2650温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする