曜日別特売

連調ユニット笠付プルSW付

連調ユニット笠付プルSW付 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676208MY-H215230S/D AHZ11.2 (200V時)固有:131.2 (200V時)10.1器具:1470昼光色 (6500K)
24,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676226MY-H215230S/L AHZ11.2 (200V時)固有:115.1 (200V時)10.1器具:1290電球色 (3000K)
24,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676251MY-H215230S/N AHZ11.2 (200V時)固有:139.2 (200V時)10.1器具:1560昼白色 (5000K)
24,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676269MY-H215230S/W AHZ11.2 (200V時)固有:122.3 (200V時)10.1器具:1370白色 (4000K)
24,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676287MY-H215230S/WW AHZ11.2 (200V時)固有:118.7 (200V時)10.1器具:1330温白色 (3500K)
24,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676427MY-H230230S/D AHZ21.4 (200V時)固有:137.3 (200V時)19.3器具:2940昼光色 (6500K)
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676445MY-H230230S/L AHZ21.4 (200V時)固有:120.5 (200V時)19.3器具:2580電球色 (3000K)
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676470MY-H230230S/N AHZ21.4 (200V時)固有:145.7 (200V時)19.3器具:3120昼白色 (5000K)
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676488MY-H230230S/W AHZ21.4 (200V時)固有:127.5 (200V時)19.3器具:2730白色 (4000K)
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79676506MY-H230230S/WW AHZ21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)19.3器具:2650温白色 (3500K)
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする