曜日別特売

固定ユニット笠付プルSW送

固定ユニット笠付プルSW送 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676646MY-H420130ST/D AHTN13.6 (200V時)固有:144.1器具:1960昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79677380MY-H440230ST/D AHTN24.9 (200V時)固有:151器具:3760昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
24,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79677389MY-H440230ST/N AHTN24.9 (200V時)固有:157器具:3910昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
24,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする