曜日別特売

固定集光ライトユニット笠付

固定集光ライトユニット笠付 - 三菱電機

配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。
直下照度を確保したい場所におすすめです。
笠付タイプ
段調光機能付固定出力形
集光性と拡散性を備えたカバー構造
直下照度を確保したい空間におすすめ
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676926MY-H425340/N AHTN16.7 (200V時)固有:146.1 (200V時)器具:2440FHF32形x1灯器具 定格出力相当
27,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79677267MY-H430340/N AHTN21.0 (200V時)固有:143.3 (200V時)器具:3010FHF32形x1灯器具 高出力相当
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79678195MY-H450340/N AHTN32.5 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:4950FHF32形x2灯器具 定格出力相当
33,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79678825MY-H470340/N AHTN43.0 (200V時)固有:153.7 (200V時)器具:6610FHF32形x2灯器具 高出力相当
37,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする