曜日別特売

連調ユニット笠付プルSW付

連調ユニット笠付プルSW付 - 三菱電機

反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。
必要な場所に必要な明るさを提供します。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677240MY-H430330S/W AHZ21.0 (200V時)固有:132.8 (200V時)18.9器具:2790FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,300
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79677565MY-H440330S/W AHZ24.9 (200V時)固有:143.7 (200V時)22.4器具:3580FLR40形x2灯器具 節電タイプ
32,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79678168MY-H450330S/W AHZ32.5 (200V時)固有:143.6 (200V時)29.3器具:4670FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79678798MY-H470330S/W AHZ43.0 (200V時)固有:143.9 (200V時)38.7器具:6190FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする