曜日別特売

固定高演色笠付プルSW付

固定高演色笠付プルSW付 - 三菱電機

直付形笠付の高演色のプルスイッチ付LED照明器具。
美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます
手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677355MY-H440170S/W AHTN25.6 (200V時)固有:102.3 (200V時)器具:2620FLR40形x2灯器具 節電タイプ
32,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79677678MY-H450170S/W AHTN33.4 (200V時)固有:102.3 (200V時)器具:3420FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79678326MY-H470170S/W AHTN44.7 (200V時)固有:101.5 (200V時)器具:4540FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする