LED固定ユニット高演色笠付
反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。
製品の色味を重視する工場におすすめ。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを改良してさらに光を均一化
昼光色(6500K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 44.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/115° B/110°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:102.9 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:4600
- 光色
- 昼光色 (6500K)
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 高出力相当
- 内容量
- 1個
一体型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ










