曜日別特売

連調ライトユニット形笠付

連調ライトユニット形笠付 - 三菱電機

光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679270MY-H910330/L 2AHZAC200~24261.6固有:139.9 (200V時)器具:8620FLR110形x2灯器具 節電タイプ
61,100
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79679961MY-H914330/L 2AHZAC200~24282.8固有:139.3 (200V時)器具:11540FHF86形x2灯器具 定格出力相当
68,600
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680216MY-H950330/L AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:4100FLR110形x1灯器具 節電タイプ
46,100
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680496MY-H965330/L AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:130.7 (200V時)器具:5230FHF86形x1灯器具 定格出力相当
50,100
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする