曜日別特売

連調ユニット笠付プルSW付

連調ユニット笠付プルSW付 - 三菱電機

光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679428MY-H910330S/WW 2AHZAC200~24261.6固有:145.7 (200V時)器具:8980FLR110形x2灯器具 節電タイプ
66,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680119MY-H914330S/WW 2AHZAC200~24282.8固有:145.0 (200V時)器具:12010FHF86形x2灯器具 定格出力相当
73,500
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680381MY-H950330S/WW AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:4210FLR110形x1灯器具 節電タイプ
51,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680661MY-H965330S/WW AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:134.2 (200V時)器具:5370FHF86形x1灯器具 定格出力相当
55,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする