三菱電機
固定ライトユニット形笠付
光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679945
MY-H914330/L 2AHTN
AC200~242
82.8
固有:139.3 (200V時)
器具:11540
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥
65,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680207
MY-H950330/L AHTN
AC100~242
30.4 (200V時)
固有:134.8 (200V時)
器具:4100
FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥
43,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79680487
MY-H965330/L AHTN
AC100~242
40.0 (200V時)
固有:130.7 (200V時)
器具:5230
FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください