曜日別特売

連調ユニット笠付H非常灯

連調ユニット笠付H非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79680959MY-HH430330C/D AHZ23.0 (200V時)固有:128.2 (200V時)器具:2950FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥92,100
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79681135MY-HH440330C/D AHZ26.9 (200V時)固有:138.2 (200V時)器具:3720FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥93,900
¥90,980
¥100,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79681449MY-HH450330C/D AHZ34.5 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:4840FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,400
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79681765MY-HH470330C/D AHZ45.0 (200V時)固有:143.1 (200V時)器具:6440FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,400
¥97,980
¥107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする