LED固定ユニット笠付非常灯

LED固定ユニット笠付非常灯 - 三菱電機

従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。
非常用光源にLEDを採用
常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用
従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適
段調光機能付固定出力形
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681896MY-HK420130/W AHTN14.9 (200V時)固有:119.4 (200V時)器具:1780FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥63,200
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682106MY-HK425130/W AHTN18.7 (200V時)固有:122.4 (200V時)器具:2290FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥64,700
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682316MY-HK430130/W AHTN22.7 (200V時)固有:121.5 (200V時)器具:2760FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥65,200
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682578MY-HK440130/W AHTN26.9 (200V時)固有:126.0 (200V時)器具:3390FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥67,000
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682901MY-HK450130/W AHTN34.7 (200V時)固有:127.0 (200V時)器具:4410FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥70,500
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79683409MY-HK470130/W AHTN46.0 (200V時)固有:126.5 (200V時)器具:5820FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥74,500
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする