LED固定ユニット笠付非常灯

LED固定ユニット笠付非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682027MY-HK420330C/L AHTN15.2 (200V時)固有:110.5 (200V時)器具:1680FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,600
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682237MY-HK425330C/L AHTN18.3 (200V時)固有:118.0 (200V時)器具:2160FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥79,100
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682456MY-HK430330C/L AHTN22.6 (200V時)固有:115.4 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,600
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682727MY-HK440330C/L AHTN26.5 (200V時)固有:128.6 (200V時)器具:3410FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥81,400
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79683235MY-HK450330C/L AHTN34.1 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:4440FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,900
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79683750MY-HK470330C/L AHTN44.6 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:5890FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,900
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする