LED連調ユニット笠付非常灯

LED連調ユニット笠付非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682045MY-HK420330C/N AHZ15.2 (200V時)固有:127.6 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥80,600
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682255MY-HK425330C/N AHZ18.3 (200V時)固有:132.2 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥82,100
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682490MY-HK430330C/N AHZ22.6 (200V時)固有:137.1 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥82,600
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682761MY-HK440330C/N AHZ26.5 (200V時)固有:146.0 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥84,400
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79683777MY-HK470330C/N AHZ44.6 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥91,900
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする