固定集光ユニット笠付非常灯

固定集光ユニット笠付非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682289MY-HK425340C/N AHTN18.3 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:2410FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥83,100
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79682535MY-HK430340C/N AHTN22.6 (200V時)固有:131.8 (200V時)器具:2980FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥83,600
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79683321MY-HK450340C/N AHTN34.1 (200V時)固有:143.6 (200V時)器具:4900FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥88,900
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79683829MY-HK470340C/N AHTN44.6 (200V時)固有:146.8 (200V時)器具:6550FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥92,900
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする