GカットAB笠付BT別非常灯

GカットAB笠付BT別非常灯 - 三菱電機

常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。
電源別置形
直付形 笠付タイプ
ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684091MY-HKR430360/N AHTN21.0 (200V時)固有:129.0 (200V時)器具:2710FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥86,600
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79684197MY-HKR440360/N AHTN24.9 (200V時)固有:136.1 (200V時)器具:3390FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥88,400
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79684416MY-HKR450360/N AHTN32.5 (200V時)固有:135.6 (200V時)器具:4410FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥91,900
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79684635MY-HKR470360/N AHTN43.0 (200V時)固有:136.0 (200V時)器具:5850FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥95,900
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする