固定ユニット笠付人感センサ付
10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。
効果的な節電が可能です。
高天井用人感センサ付
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
4つのセンサで安定した検知性能を実現
白色(4000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC200~242
- 定格消費電力(W)
- 55.1
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:173.1 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:9540
- 光色
- 白色 (4000K)
- 明るさ
- FHF32形x3灯器具 定格出力相当
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
一体型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ









