曜日別特売

固定ユニット笠付人感センサ付

固定ユニット笠付人感センサ付 - 三菱電機

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684730MY-HS420330/D AHTN13.9 (200V時)固有:141.0 (200V時)器具:1960FLR40形x1灯器具 節電タイプ
29,300
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79684827MY-HS425330/D AHTN17.0 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:2450FHF32形x1灯器具 定格出力相当
30,800
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79684985MY-HS430330/D AHTN21.3 (200V時)固有:139.9 (200V時)器具:2980FHF32形x1灯器具 高出力相当
31,300
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79685168MY-HS440330/D AHTN25.2 (200V時)固有:149.2 (200V時)器具:3760FLR40形x2灯器具 節電タイプ
33,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79685536MY-HS450330/D AHTN32.8 (200V時)固有:149.0 (200V時)器具:4890FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79685956MY-HS470330/D AHTN43.3 (200V時)固有:150.1 (200V時)器具:6500FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする