三菱電機
固定イエロー笠付人感センサ付
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.0 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:86.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2150
光色
イエロー
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685265
MY-HS440332/Y AHTN
¥
54,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください