曜日別特売

固定ライトユニット形トラフ

固定ライトユニット形トラフ - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686139MY-L208230/D AHTN5.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
15,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686148MY-L208230/L AHTN5.8 (200V時)固有:117.2 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
15,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686157MY-L208230/N AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
15,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686166MY-L208230/W AHTN5.8 (200V時)固有:124.1 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
15,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686175MY-L208230/WW AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
15,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686498MY-L230230/D AHTN21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686516MY-L230230/L AHTN21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686541MY-L230230/N AHTN21.4 (200V時)固有:149.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686559MY-L230230/W AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686577MY-L230230/WW AHTN21.4 (200V時)固有:127.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする