曜日別特売

固定ユニットトラフプルSW付

固定ユニットトラフプルSW付 - 三菱電機固定ユニットトラフプルSW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全7種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686191MY-L208230S/D AHTN5.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
18,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686595MY-L230230S/D AHTN21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686620MY-L230230S/L AHTN21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686638MY-L230230S/N AHTN21.4 (200V時)固有:149.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686656MY-L230230S/W AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686681MY-L230230S/WW AHTN21.4 (200V時)固有:127.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79686866MY-L420130ST/D AHTN13.6 (200V時)固有:147器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
20,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする