固定ユニットトラフプルSW付

固定ユニットトラフプルSW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686200MY-L208230S/L AHTN5.8 (200V時)固有:117.2 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686209MY-L208230S/N AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686218MY-L208230S/W AHTN5.8 (200V時)固有:124.1 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686227MY-L208230S/WW AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686358MY-L215230S/D AHTN11.2 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686376MY-L215230S/L AHTN11.2 (200V時)固有:117.8 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686401MY-L215230S/N AHTN11.2 (200V時)固有:142.8 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686419MY-L215230S/W AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686437MY-L215230S/WW AHTN11.2 (200V時)固有:121.4 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする