連調ライトユニット形トラフ

連調ライトユニット形トラフ - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
平均消費電力(W)
10.1
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686270MY-L215230/D AHZ固有:134.8 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686288MY-L215230/L AHZ固有:117.8 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686306MY-L215230/N AHZ固有:142.8 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686331MY-L215230/W AHZ固有:125.0 (200V時)器具:1400白色 (4000K)
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686349MY-L215230/WW AHZ固有:121.4 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする