連調AB トラフプルSW付
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
プルスイッチ付き
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正付連続調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 11.2 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:125.0 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1400
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- FHF16形x1灯器具 高出力相当
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
























