連調ユニットトラフプルSW付

連調ユニットトラフプルSW付 - 三菱電機

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687618MY-L430330S/N AHZ21.0 (200V時)固有:152.3 (200V時)18.9器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79688108MY-L440330S/N AHZ24.9 (200V時)固有:160.6 (200V時)22.4器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥31,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79688957MY-L450330S/N AHZ32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)29.3器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥35,000
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79689876MY-L470330S/N AHZ43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)38.7器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする