曜日別特売

固定高演色ユニット形トラフ

固定高演色ユニット形トラフ - 三菱電機

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687855MY-L430371/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥27,900
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79688309MY-L440371/N AHTN24.9 (200V時)固有:132.5 (200V時)器具:3300FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79689201MY-L450371/N AHTN32.5 (200V時)固有:135.3 (200V時)器具:4400FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥33,200
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79690120MY-L470371/N AHTN43.0 (200V時)固有:137.2 (200V時)器具:5900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥37,200
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする