固定ユニット トラフ非常灯

固定ユニット トラフ非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79691800MY-LH208230B/WW AHTN7.1 (200V時)固有:97.1 (200V時)器具:690FL20形x1灯器具 相当
¥69,700
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79691906MY-LH215230B/WW AHTN12.5 (200V時)固有:108.0 (200V時)器具:1350FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥73,700
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692080MY-LH230230B/WW AHTN22.7 (200V時)固有:118.5 (200V時)器具:2690FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥77,700
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする