固定ユニットトラフ非常灯

固定ユニットトラフ非常灯 - 三菱電機固定ユニットトラフ非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79691836MY-LH208230C/W AHTN7.4 (200V時)固有:95.9 (200V時)器具:710FLR20形x1灯器具 相当
¥69,700
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692150MY-LH230230C/W AHTN23.0 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2770FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥77,700
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693507MY-LK420330C/W AHTN15.2 (200V時)固有:119.7 (200V時)器具:1820FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693681MY-LK425330C/W AHTN18.3 (200V時)固有:127.8 (200V時)器具:2340FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693891MY-LK430330C/W AHTN22.6 (200V時)固有:124.7 (200V時)器具:2820FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79694189MY-LK440330C/W AHTN26.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3620FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79694706MY-LK450330C/W AHTN34.1 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:4720FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,300
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695248MY-LK470330C/W AHTN44.6 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:6270FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,300
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79691976MY-LH215230C/W AHTN12.8 (200V時)固有:108.5 (200V時)器具:1390FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥73,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする