連調ユニットトラフ非常灯

連調ユニットトラフ非常灯 - 三菱電機連調ユニットトラフ非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
電球色(3000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79691949MY-LH215230C/L AHZ12.8 (200V時)固有:102.3 (200V時)器具:1310FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥75,200
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692116MY-LH230230C/L AHZ23.0 (200V時)固有:113.9 (200V時)器具:2620FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥79,200
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693857MY-LK430330C/L AHZ22.6 (200V時)固有:118.1 (200V時)器具:2670FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥82,000
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79694155MY-LK440330C/L AHZ26.5 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3480FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする