固定ユニット トラフH非常灯

固定ユニット トラフH非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
電池交換が容易
交換用電池:7H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692229MY-LH420330B/N AHTN15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692335MY-LH425330B/N AHTN18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692457MY-LH430330B/N AHTN22.6 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692947MY-LH450330B/N AHTN34.1 (200V時)固有:151.0 (200V時)器具:5150FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693270MY-LH470330B/N AHTN44.6 (200V時)固有:153.1 (200V時)器具:6830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする