連調ユニットトラフH非常灯

連調ユニットトラフH非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692290MY-LH420330C/N AHZ15.6 (200V時)固有:126.9 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥89,500
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692396MY-LH425330C/N AHZ18.7 (200V時)固有:132.6 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥91,000
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692536MY-LH430330C/N AHZ23.0 (200V時)固有:137.8 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥91,500
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79692719MY-LH440330C/N AHZ26.9 (200V時)固有:147.2 (200V時)器具:3960FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥93,300
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693026MY-LH450330C/N AHZ34.5 (200V時)固有:149.2 (200V時)器具:5150FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥96,800
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693349MY-LH470330C/N AHZ45.0 (200V時)固有:151.7 (200V時)器具:6830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする