固定ユニットトラフ非常灯

固定ユニットトラフ非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693541MY-LK420331/L AHTN15.2 (200V時)固有:113.1 (200V時)器具:1720FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥78,100
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693708MY-LK425331/L AHTN18.3 (200V時)固有:120.7 (200V時)器具:2210FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥79,600
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693945MY-LK430331/L AHTN22.6 (200V時)固有:118.1 (200V時)器具:2670FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥80,100
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79694250MY-LK440331/L AHTN26.5 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3480FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥81,900
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79694767MY-LK450331/L AHTN34.1 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:4530FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥85,400
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695309MY-LK470331/L AHTN44.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:6020FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥89,400
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする