連調ユニットトラフ非常灯

連調ユニットトラフ非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693559MY-LK420331/N AHZ15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥81,100
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693726MY-LK425331/N AHZ18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥82,600
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79693979MY-LK430331/N AHZ22.6 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥83,100
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79694277MY-LK440331/N AHZ26.5 (200V時)固有:149.4 (200V時)器具:3960FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥84,900
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする